| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4217C001 Herst.-Nr.: 4217C001 EAN/GTIN: 4549292159288 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die farbstoffbasierten Tinten „ChromaLife100+“ liefern herausragende Qualität und lebendige Bilder in Farbe und Schwarzweiß. Mit dem 12,6 ml Tintentank Magenta können bis zu 610 Fotos im Format 10 x 15 cm¹ bzw. 77 Fotos im A3+ Format² gedruckt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | PIXMA PRO-200 | Seitenergebnis Farbtinte: | 610 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 | Volumen Farbtinte: | 12.6 ml | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Ursprungsland: | Japan |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma PRO-200 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |