Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LK-72 Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon LK-72 Akku
Canon LK-72 Akku
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4228C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4228C003
EAN/GTIN:
     4549292160871
Suchbegriffe:
Drucker Ersatzakku
Druckerakku
Etikettendrucker Ersatzakku
Etikettendruckerakku
Deinen kabellosen, mobilen Drucker PIXMA TR150 kannst du überall dabei haben und bis zu 330 Seiten mit einer vollen Ladung des Canon LK-72 Akkus drucken. Der Akku LK-72 ist kompakt und leicht und ermöglicht den mobilen Druck. Er liefert dir Strom, wenn du den Drucker nicht an die Steckdose anschließen kannst oder möchtest. Dieser mobile, externe Canon Akku wurde speziell für den Canon Drucker TR150 entwickelt und überzeugt durch eine erstklassige Leistung. Außerdem lässt sich der Akku ganz einfach anbringen – weder zum An- noch zum Abbau ist Werkzeug erforderlich.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Akku
Gerätekompatibilität:
Tintenstrahldrucker
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
PIXMA TR150
Maximale Kapazität:
330 Blätter
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,86*
€ 150,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,62*
€ 138,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.