| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4365C001 Herst.-Nr.: 4365C001 EAN/GTIN: 4549292162813 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem BG-R10 Akkugriff an einer EOS R5, EOS R6 oder einer anderen spiegellosen Vollformatkamera kannst du längere Shootings durchführen, ohne zwischendurch nachladen zu müssen. Zwei LP-E6NH, LP-E6N oder LP-E6 Akkus können für längere Aufnahmezeiten im Griff gleichzeitig verwendet werden. LP-E6NH und LP-E6N Akkus können bei angebrachten Griff aufgeladen werden – dafür ist lediglich eine PD-kompatible USB-Stromquelle wie der Canon PD-E1 erforderlich. Der Griff bietet auch einen duplizierten Satz von Bedienelementen – einschließlich eines Joysticks zur Auswahl des AF-Feldes –, die genauso wie an der Kamera positioniert sind. Bei Aufnahmen im Hochformat sind diese Bedienelemente ganz intuitiv mit Finger und Daumen erreichbar. Der BG-R10 wurde nach den gleichen hohen Standards wie die Kameras EOS R5 und EOS R6 gebaut – und mit dem gleichen Schutz gegen Staub und Spritzwasser. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Batteriegriff für Digitalkamera | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatible Produkte: | EOS R5 / EOS R6 LP-E6NH / LP-E6N / LP-E6 | Produktfarbe: | Schwarz | Benutzerhandbuch: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |