Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 729 BK Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 729 BK Tonerkartusche Original Schwarz
Canon 729 BK Tonerkartusche Original Schwarz
Canon 729 BK Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4370B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4370B002
EAN/GTIN:
     4960999684352
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit der Cartridge 729 Bk, die nahtlos auf Ihr Canon System abgestimmt ist, erhalten Sie rund 1.200 kontraststarke, streifenfreie S/W-Seiten (gemessen nach ISO 19798).

Manche Dinge sind füreinander geschaffen. Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Die Canon Tonertechnik bürgt für überragende Ergebnisse. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten – für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit.

Original Canon All-in-One-Patronen garantieren höchste Druckqualität. Sie enthalten alle wesentlichen Verschleißteile. Wenn Sie die All-in-One-Patrone austauschen, ist Ihr Drucker daher praktisch wie neu.

Qualitätssicherung
Dank original Canon Patronen haben Sie die Sicherheit, dass jede Patrone außergewöhnliche Leistung liefert. Wiederbefüllte Patronen erreichen in der Regel nicht das Druckniveau neuer Canon Patronen, weil ihre Einbauteile teilweise oder vollständig verschlissen sein können.

Die Fertigung und Montage von Tonerpatronen ist ein komplexer Vorgang mit mehreren hundert Arbeitsschritten. Canon hat daher eine automatisierte Fertigungsanlage entwickelt, bei der modernste Technik zum Einsatz kommt. Sie ermöglicht es, Patronen in der Qualität zu erstellen, die unsere Kunden erwarten.

Keine unschönen Linien
Die lichtempfindliche Trommeleinheit ist eine der empfindlichsten bildgebenden Komponenten im Drucker. Neue Canon Patronen stellen sicher, dass sich auf Trommel und Fixierrolle keine Tonerreste ansammeln. So werden unschöne Linien, unscharfe oder graue Hintergründe sowie Beschädigungen am Drucker vermieden. Original Canon Toner garantiert die einwandfreie Funktion der Trommeleinheit. Das Ergebnis sind durchgängig klare, saubere Dokumente.

Sauberer Arbeitsbereich
Die einzigartige Rollenaufladung von Canon sorgt für ozonfreies Drucken. Diese saubere Technologie schadet weder Mensch noch Umwelt und ermöglicht zudem eine kompaktere Patrone, weil weniger Teile benötigt werden. Außerdem sind alle Tinten und Patronen von Canon ungefährlich. Daher müssen unsere Patronen nicht gesondert entsorgt werden.

Einfaches Recycling
Originalpatronen von Canon können innerhalb des Recycling-Programms, das Deponieabfall vermeidet, zurückgegeben werden. Um mehr über das Programm zu erfahren oder um ein Formular für die kostenlose Rückgabe anzufordern, besuchen Sie unsere Patronen-Recycling Website.
Weitere Informationen:
Farbe:
Ja
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Kompatibilität:
i-SENSYS LBP 7010C, LBP 7018C
Schwarztoner Seitenleistung:
1200 Seiten
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-7000 Series; i-SENSYS LBP-7010 c; i-SENSYS LBP-7018 c; Lasershot LBP-7000 Series
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.