| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4529C001 Herst.-Nr.: 4529C001 EAN/GTIN: 4549292169546 |
| |
|
| | |
| Mit nur einer einzigen 135-ml-Flasche mit Pigmentschwarztinte reduzierst du die Zeit bis zum nächsten Nachfüllen, weil du bis zu 6.000 Seiten¹ oder sogar 7.600² im Eco-Modus damit drucken kannst – und die Druckkosten senkst du obendrein. Ideal für diejenigen, die viel drucken und hochwertige Ergebnisse mit gestochen scharfem Text erzielen möchten. Das innovative, quetschfreie Design der optimierten Flasche verhindert auch das Verschwenden und Verschütten der Tinte. Die speziell geformte Einfüllöffnung der Flasche passt nur auf den entsprechenden Nachfüllbehälter – so kann die Tinte nicht versehentlich vertauscht werden. Weitere Informationen: | | Original: | Ja | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA G1520, G2520, G2560, G3520, G3560 | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 1520; Pixma G 1530; Pixma G 1560; Pixma G 2520; Pixma G 2560; Pixma G 2570; Pixma G 3520; Pixma G 3560; Pixma G 3570; Pixma G 3570 Series; Pixma G 3571; Pixma G 3572; Pixma G 4570 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen canon schwarz, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon black, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |