| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4544B001 Herst.-Nr.: 4544B001 EAN/GTIN: 4960999672151 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieser 9 ml fassende Grau Tintentank eignet sich zum Druck von Fotos. In Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank dem ChromaLife100+ System vor Verblassen geschützt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 70 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 80 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Grau | Kompatibilität: | Canon PIXMA iX6550 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Ursprungsland: | Japan | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma MG 6120; Pixma MG 6150; Pixma MG 6200 Series; Pixma MG 6250; Pixma MG 8120; Pixma MG 8150; Pixma MG 8200 Series; Pixma MG 8240; Pixma MG 8250 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |