| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4547C001 Herst.-Nr.: 4547C001 EAN/GTIN: 4549292169843 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die ergiebige Tinte senkt die Druckkosten pro Seite und reduziert die Abstände zwischen dem Nachfüllen. Mit einem Farbtinten-Nachfüllset können bis zu 7.700 Seiten¹ gedruckt werden. Ideal für alle, die viel drucken und hochwertige Ergebnisse mit gestochen scharfen Dokumenten und lebendigen Fotos erzielen möchten. Das innovative, quetschfreie Design der optimierten Flasche verhindert auch das Verschwenden und Verschütten der Tinte. Die speziell geformte Einfüllöffnung der Flasche passt nur auf den entsprechenden Nachfüllbehälter – so kann die Tinte nicht versehentlich vertauscht werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Original: | Ja | Druckfarben: | Magenta | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA G1520, G2520, G2560, G3520, G3560 | Seitenergebnis Farbtinte: | 7700 Seiten | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma G 1520; Pixma G 1530; Pixma G 1560; Pixma G 2520; Pixma G 2560; Pixma G 2570; Pixma G 3520; Pixma G 3560; Pixma G 3570; Pixma G 3570 Series; Pixma G 3571; Pixma G 3572; Pixma G 4570 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |