Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon AS-8 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon AS-8 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grau
Canon AS-8 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grau
Canon AS-8 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grau
Canon AS-8 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grau
Canon AS-8 Taschenrechner Tasche Display-Rechner Grau
Artikel-Nr.:
     128-242Q328
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4598B001
EAN/GTIN:
     4960999673615
Suchbegriffe:
Calculator
Taschen-Rechner
Taschenrechner
canon taschenrechner 8stellig
Taschenrechner im Arc-Design
Der 8-stellige Taschenrechner AS-8 von Canon ist ideal für die schnellen täglichen Rechenoperationen und für unterwegs. Der Taschenrechner im attraktiven Arc-Design liegt bequem in der Hand; die Abdeckung ist nach oben aufklappbar und um volle 360 Grad drehbar.

Globale Verantwortung
Sowohl das untere und obere Gehäuse als auch die Abdeckung des AS-8 wurden aus recycelten Materialien von Canon Kopierern hergestellt. Der umweltfreundliche Taschenrechner ist ein Beitrag zur Erhaltung wertvoller Rohstoffe.

Großes LC-Display
Trotz der kompakten Abmessungen verfügt dieser Taschenrechner über ein großes LC-Display mit gut lesbaren Zahlen. Die Tastaturanordnung ist übersichtlich und benutzerfreundlich, die großen farbigen Tasten minimieren eine fehlerhafte Eingabe von Zahlen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84701000
Formfaktor:
Tasche
Typ:
Display-Rechner
Produktfarbe:
Grau
Abdeckung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff
Steuerung:
Tasten
Energiequelle:
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Akku-/Batterietyp:
LR54
Automatische Abschaltung:
Ja
Automatische Abschaltung nach:
7 min
Gewicht:
41 g
Abmessungen (BxTxH):
97 x 60 x 11.4 mm
Symbolische Schreibweise:
Quadratwurzel
Konvertierung zwischen:
Prozent
Stellen:
8 Ziffern
Display klappbar:
Ja
Anzeigegerät:
35.21 x 11.44 mm
Anzeigenkaraktergrösse:
9.2 x 3.5 mm
Speichertyp:
M+, M-, RM/CM
Weitere Suchbegriffe: calculator canon, calculator 8 digits
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 4,65*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,76*
10 Tage
22
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,92*
€ 4,84*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,40*
€ 5,67*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,93*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.