| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-4707C001 Herst.-Nr.: 4707C001 EAN/GTIN: 4549292178876 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Original: | Ja | Druckfarben: | Grau | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA G640 PIXMA G540 | Volumen Farbtinte: | 60 ml | Drucktechnologie: | Tintenstrahl | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma G 540; Pixma G 640 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckerpatronen, Druckertinte, Inkjet-Patrone, Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |