Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-340 M Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon PFI-340 M Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
Canon PFI-340 M Druckerpatrone Original Standardertrag Magenta
Artikel-Nr.:
     CCFJV-4776C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4776C001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Magenta
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
imagePROGRAF TZ-30000MFP
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
330 ml
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Menge pro Behälter:
1 Stück(e)
Produktfarbe:
Grau

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF TZ -30000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,32*
€ 187,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,42*
€ 161,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,43*
€ 146,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.