| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4822C001 Herst.-Nr.: 4822C001 EAN/GTIN: 4549292178548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Canon NB-CP2LI Akku kannst du deinen SELPHY Drucker überall hin mitnehmen, ohne dir Sorgen machen zu müssen, dass der Akku zu schnell leer wird. Der NB-CP2LI Akku wurde so konzipiert, dass er problemlos am SELPHY-Drucker selbst angeschlossen werden kann. Das ist eine großartige Option für diejenigen, die auf Reisen sind und nicht immer eine Netzsteckdose in Reichweite haben. Dieser mit ausgewählten SELPHY-Druckern kompatible Akku druckt bis zu 72 Fotos im Postkartenformat oder bis zu 180 Fotos im Kreditkartenformat¹. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Akku | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | SELPHY CP1300 SELPHY CP1200 SELPHY CP1000 CP910 CG-CP200 | Produktfarbe: | Schwarz | Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) | Akku-/Batteriekapazität: | 1900 mAh | Akku-/Batteriespannung: | 21.6 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |