Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA R10 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon imageFORMULA R10 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
Canon imageFORMULA R10 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A4 Weiß
Artikel-Nr.:
     2012-153214
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4861C003
EAN/GTIN:
     4528472109831
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84716070
Breite:
285 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
40 mm
Gewicht:
900 g
Scanner-Typ:
Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe:
Weiß
USB Anschluss:
Ja
USB-Version:
2.0
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Sensor-Typ:
CMOS CIS
Tägliche Einschaltdauer (max):
500 Seiten
Lichtquelle:
RGB-LED
Betriebstemperatur:
10 - 32.5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Netzteiltyp:
USB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
2.5 W
Stromverbrauch (PowerSave):
1.5 W
Maximale Scan-Abmessung:
216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Duplex-Scan:
Ja
Farbscannen:
Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Legal:
Ja
Media Dicke (min):
0.08 mm
Kartenstärke (max.):
1.4 mm
Mediengewichte für das Papierfach:
64 - 128 g/m²
Maximum scanweite:
216 mm
Maximale Scanlänge:
356 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2012
12
pro Stück
€ 4,79*
ab € 151,70*
€ 182,37*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 159,45*
€ 190,65*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 159,95*
€ 191,27*
27 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 166,39*
€ 199,54*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 247,36*
€ 284,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,71*
€ 211,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,56*
€ 202,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,43*
€ 195,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2012
Versand: Lager 2012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.