| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4875B001 Herst.-Nr.: 4875B001 EAN/GTIN: 4960999682020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität deiner Fotos. Mit dem 36 ml Tintentank Gelb können bis zu 1.280 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 290 Fotos im A3+ Format gedruckt werden (gemäß ISO/JIS-SCID† Standard). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Gelb | Markenkompatibilität: | Canon | Kompatibilität: | PIXMA PRO-1 | Seitenergebnis Farbtinte: | 1280 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma PRO-1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, canon druckerpatrone gelb, druckerpatrone für canon, druckerpatrone für canon gelb, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |