| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-4877B001 Herst.-Nr.: 4877B001 EAN/GTIN: 4960999682068 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die professionellen LUCIA-Tinten liefern intensive, satte Farben, einen hervorragenden Farbumfang und zuverlässige Qualität. Dieses pigmentbasierte Tintensystem sorgt für herausragende Farbstabilität deiner Fotos. Mit dem 36 ml Tintentank Foto-Magenta können bis zu 1.055 Fotos im Format 10 x 15 cm bzw. 228 Fotos im A3+ Format gedruckt werden (gemäß ISO/JIS-SCID† Standard). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto magenta | Kompatibilität: | Canon PIXMA Pro 1 | Seitenergebnis Farbtinte: | 1055 Seiten | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma Pro 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon magenta, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |