Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Canon 067 Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Cyan
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5101C002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5101C002
EAN/GTIN:
     4549292187533
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Toner-Cartridge Cyan liefert mit kompatiblen i-SENSYS Druckern hochwertige und lange haltbare Drucke Die Toner-Cartridge 067 Cyan sorgt bei kompatiblen Laserdruckern für eine durchgängig hohe Druckqualität. Mit einer vollen Cartridge druckt man ca. 1.250 Seiten (ISO/IEC 19798) mit der nötigen Langlebigkeit, um alle Druckanforderungen zu erfüllen. - Mit original Canon Toner wird die optimale Druckqualität gewährleistet - Die Standard-Cartridge Cyan ermöglicht den Druck von ca. 1.250 Seiten - Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und dessen Ergänzungen. Dazu zählen (2015/863/EU) und andere der RoHS-Richtlinie ähnliche Gesetze aus Nicht-EU Ländern/Regionen, wodurch ausgewiesen wird, dass die Materialien die Umwelt weniger belasten. - Jede Toner-Cartridge kann zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgegeben werden – kostenlos, einfach und umweltschonend
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
LBP631Cw, LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cdw, i-SENSYS MF657Cdw, i-SENSYS LBP631Cw, i-SENSYS LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cw, i-SENSYS MF657Cw
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Farbtoner-Seitenleistung:
1250 Seiten
Zertifizierung:
RoHS

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-630 Series; i-SENSYS LBP-631 Cw; i-SENSYS LBP-633 Cdw; i-SENSYS MF 650 Series; i-SENSYS MF 651 Cw; i-SENSYS MF 655 Cdw; i-SENSYS MF 655 Cx; i-SENSYS MF 657 Cdw
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.