| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-5106C002 Herst.-Nr.: 5106C002 EAN/GTIN: 4549292187397 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Toner-Cartridge Schwarz mit hoher Reichweite liefert mit kompatiblen i-SENSYS Druckern hochwertige und lange haltbare Drucke Die Toner-Cartridge 067H Schwarz mit hoher Reichweite sorgt bei kompatiblen Laserdruckern für eine durchgängig hohe Druckqualität. Mit einer vollen Cartridge druckt man ca. 3130 Seiten (ISO/IEC 19798) mit der nötigen Langlebigkeit, um alle Druckanforderungen zu erfüllen. - Mit original Canon Toner wird die optimale Druckqualität gewährleistet - Die Schwarz Cartridge mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von ca. 3130 Seiten - Dieses Produkt erfüllt die Kriterien der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) und dessen Ergänzungen. Dazu zählen (2015/863/EU) und andere der RoHS-Richtlinie ähnliche Gesetze aus Nicht-EU Ländern/Regionen, wodurch ausgewiesen wird, dass die Materialien die Umwelt weniger belasten. - Jede Toner-Cartridge kann zur Wiederverwendung oder zum Recycling zurückgegeben werden – kostenlos, einfach und umweltschonend Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | LBP631Cw, LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cdw, i-SENSYS MF657Cdw, i-SENSYS LBP631Cw, i-SENSYS LBP633Cdw, i-SENSYS MF651Cw, i-SENSYS MF655Cw, i-SENSYS MF657Cw | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Hohe (XL-) Ausbeute | Schwarztoner Seitenleistung: | 3130 Seiten | Zertifizierung: | RoHS |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | i-SENSYS LBP-630 Series; i-SENSYS LBP-631 Cw; i-SENSYS LBP-633 Cdw; i-SENSYS MF 650 Series; i-SENSYS MF 651 Cw; i-SENSYS MF 655 Cdw; i-SENSYS MF 655 Cx; i-SENSYS MF 657 Cdw |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner canon schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |