Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Canon 5224B007 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5224B007
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5224B007
EAN/GTIN:
     8714574669564
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
PIXMA MX475, PIXMA MX435, PIXMA MG4250, PIXMA MG3250, PIXMA MG2150, PIXMA TS5150, PIXMA MG3650, PIXMA MX515, PIXMA MX395, PIXMA MG4150, PIXMA MG3150, PIXMA MX525, PIXMA TS5151, PIXMA MX455, PIXMA MX375, PIXMA MG3550, PIXMA MG2250, PIXMA MX535, PIXMA MG3650S
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
Schwarztoner Seitenleistung:
300 Seiten
Farbtoner-Seitenleistung:
400 Seiten
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3250 Series; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,30*
€ 45,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,10*
€ 45,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,19*
€ 44,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.