Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Canon Photo Cube Value Pack mit PG-540/CL-541
Artikel-Nr.:
     854-CANB541PC
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5225B012
EAN/GTIN:
     8714574676371
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Der Photo Cube ist ideal, um deine Fotos sicher zu verwahren. Er ist so klein, dass du ihn überall zu Hause aufbewahren kannst, und eignet sich perfekt für die Aufbewahrung deiner wertvollsten Fotos oder als Geschenk für Freunde und Verwandte. Der rote Cube hat die Abmessungen von ca. 14 x 14 x 14 cm und bietet ausreichend Platz, um deine gedruckten Fotos aufzubewahren. Der quadratische Fotodruck ist bei jungen Leuten und Familien sehr beliebt, da das Social-Media-freundliche Format einen kreativen Druck ermöglicht. Dieses Paket eignet sich perfekt für den Druck von Social-Media-Fotos. Es enthält einen Original Canon PG-540 Druckkopf mit Schwarztinte, den CL-541 C/M/Y Druckkopf mit Farbtinten und 40 Blatt quadratisches Photo Paper Plus Glossy II im Format 13 x 13 cm, mit dem du besonders kreative Drucke erstellen kannst.

Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35% mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Tinte. Original Canon Tinte liefert bei 100% der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität.*

Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
PIXMA MG2150, PIXMA MG2250, PIXMA MG3150, PIXMA MG3250, PIXMA MG3550, PIXMA MG4150, PIXMA MG4250, PIXMA MX375, PIXMA MX395, PIXMA MX435, PIXMA MX455, PIXMA MX475, PIXMA MX515, PIXMA MX525, PIXMA MX535, PIXMA MG3650, PIXMA TS5150, PIXMA TS5151, PIXMA MG3650S
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Anzahl Farbtonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Produktfarbe:
Mehrfarbig

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3250 Series; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon toner cyan, magenta, gelb, druckerpatrone für canon, canon lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
84
pro Stück
€ 7,50*
ab € 34,63*
€ 41,39*
1 Tag
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 35,48*
€ 42,29*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,53*
€ 43,58*
pro Stück
Frei Haus
ab € 37,81*
€ 44,92*
1 Tag
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,65*
€ 50,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.