Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Canon CL-541XL Farbtinte C/M/Y mit hoher Reichweite
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5226B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5226B001
EAN/GTIN:
     4960999782416
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Diese Farbtinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2,2 mal mehr Seiten als der Standardtank. Die dreifarbige Patrone mit dem ChromaLife100 System wird zum Druck von Farbdokumenten und Fotos verwendet. Mit dieser 15 ml Farbtinte können bis zu 400 Seiten im A4-Format gedruckt werden (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).

Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35% mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Tinte. Original Canon Tinte liefert bei 100% der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität.

Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
PIXMA MG2150, PIXMA MG2250, PIXMA MG3150, PIXMA MG3250, PIXMA MG3550, PIXMA MG4150, PIXMA MG4250, PIXMA MX375, PIXMA MX395, PIXMA MX435, PIXMA MX455, PIXMA MX475, PIXMA MX515, PIXMA MX525, PIXMA MX535, PIXMA MG3650, PIXMA TS5150, PIXMA TS5151, PIXMA MG3650S, PIXMA GM2050, PIXMA GM4050
Seitenergebnis Farbtinte:
400 Seiten
Volumen Farbtinte:
15 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute
OEM-Code:
CL-541XL
Ursprungsland:
Japan

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma GM 2050; Pixma GM 4040; Pixma GM 4050; Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3250 Series; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151
Die besten Konditionen aller 45 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.