Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon WFT-E7B II Wireless File Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon WFT-E7B II Wireless File Transmitter
Canon WFT-E7B II Wireless File Transmitter
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5754B015
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5754B015
EAN/GTIN:
     k.A.
Ideal für Studio- und Reportagefotografen, ermöglichen Wireless File Transmitter direkt nach der Aufnahme die Übertragung der Bilder auf einen Computer. Der WFT-E7B II Wireless File Transmitter eignet sich hervorragend für die direkte Übertragung der Aufnahmen zu einem Kunden oder einer Kreativagentur und ermöglicht zusammen mit der kostenlos erhältlichen Canon EOS Ultility Software die Steuerung deiner EOS über PC oder Smartphone.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
EOS 5D Mark III
Transmissionsdistanz:
150 m
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
WPS
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,79*
€ 55,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.