Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF TC-20M Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF TC-20M Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Canon imagePROGRAF TC-20M Großformatdrucker Tintenstrahl Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Eingebauter Ethernet-Anschluss
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5816C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5816C003
EAN/GTIN:
     4549292207194
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Scannen:
Farbscan
Maximale Scan-Auflösung:
1200 x 2400 DPI
Scantechnologie:
CIS
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display:
Ja
Interne Speicherkapazität:
1 GB
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
28 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
2.4 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Seitenbeschreibungssprachen:
JPEG, PDF
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Direktdruck:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Mopria Print Service
Breite:
968 mm
Tiefe:
545 mm
Höhe:
395 mm
Gewicht:
33000 g
Maximale Druckgröße:
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach:
beschichtetes Papier, Normales Papier, Rolle
Schnittbögen:
Ja
Medienstärke:
0.08 - 0.28 mm
Maximaler Rollendurchmesser:
110 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 774,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,28*
€ 948,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,15*
€ 947,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,93*
€ 945,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 788,41*
€ 938,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,82*
€ 922,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.