Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute
Canon imageRUNNER C3326i Laser A3 1200 x 1200 DPI 26 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5965C005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5965C005
EAN/GTIN:
     4549292220032
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A3
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Etiketten, Briefkopf, Normales Papier, Recyclingpapier, Dünnes Papier, Transparenzen
ISO-A-Formate (A0...A9):
A3, A4, A5
Maximale Druckgröße:
320 x 457.2 mm
ISO-B-Formate:
B4, B5
Umschlaggrößen:
C5, Com-10, DL, Monarch
Mediengewichte für das Papierfach:
52 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
52 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 6, UFRII
Drucker-Schriftarten:
Barcode, Bitmap, PCL, PostScript
Speicherkapazität:
6400 MB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1600 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Schalldruckpegel (Druck):
46 dB
Schallleistungspegel (Druck):
69 dB
Nachhaltigkeitszertifikate:
Blue Angel
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
3
Gesamte Papierkapazität:
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Kapazität Papierfach 1:
550 Blätter
Kapazität Papierfach 2:
550 Blätter
Mehrzweckfach:
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach:
100 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
650 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
TFT
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS, iPadOS
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS, iOS
Breite:
565 mm
Tiefe:
687 mm
Höhe:
891 mm
Gewicht:
74700 g
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse:
1
Optionale Konnektivität:
Wireless LAN
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Duplex-Scan-Modus:
Auto
Scan to:
Cloud, FTP, Faxen, Network folder, SMB, USB
Unterstützte Bildformate:
EPS, JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate:
PDF, XPS
Scan-Treiber:
TWAIN, WIA
Kopieren:
Farbkopieren
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Maximale Kopiergröße:
A3
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
7 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal):
8.7 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
N-in-1 Kopie-Funktion:
Ja
Buchkopierfunktion:
Ja
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Fax-Auflösung (schwarz):
400 x 400 DPI
Stromverbrauch (max.):
1500 W
Stromverbrauch (Standby):
44 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
1 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC):
0.32 kWh/Woche
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Farbdruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
26 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus:
Auto
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
15 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit:
4 s
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Posterdruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.758,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.890,04*
€ 2.249,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.883,72*
€ 2.241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.831,43*
€ 2.179,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.794,52*
€ 2.135,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.758,11*
€ 2.092,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.