Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN
Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN
Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN
Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN
Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN
Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN
Canon imageRUNNER 2925i Laser A4 1200 x 1200 DPI 25 Seiten pro Minute WLAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-5976C005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5976C005
EAN/GTIN:
     4549292220377
Suchbegriffe:
3-in-1-Drucker
4-in-1 Drucker
All-in-One-Drucker
Kopierer
Weitere Informationen:
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie:
A4
Medientypen für das Papierfach:
Bondpapier, beschichtetes Papier, Briefumschläge, Briefkopf, Normales Papier, Postkarte, Vorgedruckt, Recyclingpapier, Dickes Papier
ISO-A-Formate (A0...A9):
A4, A5
ISO-B-Formate:
B5
Mediengewichte für das Papierfach:
52 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr:
52 - 300 g/m²
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Betriebstemperatur:
10 - 30 °C
Duplexfunktion:
Kopieren, Drucken, Scannen
Zahl der Druckpatronen:
1
Druckfarben:
Schwarz
Seitenbeschreibungssprachen:
PCL 6, UFRII
Speicherkapazität:
2000 MB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Eingebauter Prozessor:
Ja
Prozessortaktfrequenz:
1600 MHz
Anzahl Prozessorkerne:
2
Gesamtzahl der Papierzuführungen:
1
Gesamte Papierkapazität:
1200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität:
250 Blätter
Maximale Papierkapazität:
2300 Blätter
Max. Ausgabekapazität:
645 Blätter
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung:
Business
Eingebautes Display:
Ja
Display:
LCD
Bildschirmdiagonale:
7 "
Steuerung:
Berührung
Farbdisplay:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Breite:
687 mm
Tiefe:
565 mm
Höhe:
891 mm
Gewicht:
65000 g
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint, Canon PRINT Business, Mopria Print Service
Direktdruck:
Ja
USB Anschluss:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Scannen:
Farbscan
Duplex-Scan:
Ja
Optische Scan-Auflösung:
600 x 600 DPI
Scanner-Typ:
Flachbettscanner
Maximaler Scanbereich:
297 x 431.8 mm
Scan to:
Network folder, USB
Kopieren:
Monokopie
Duplex-Kopie:
Ja
Max. Auflösung:
600 x 600 DPI
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal):
5.3 s
Mehrfach-Kopie (max.):
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung:
25 - 400 %
Ausweiskopierfunktion:
Ja
Faxen:
Mono-Faxen
Modemgeschwindigkeit:
33.6 Kbit/s
Faxspeicher:
30000 Seiten
Kurzwahlen:
Ja
Stromverbrauch (max.):
1500 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren:
666 W
Stromverbrauch (Standby):
28.1 W
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Drucktechnologie:
Laser
Drucken:
Monodruck
Doppelseitiger Druck:
Ja
Maximale Auflösung:
1200 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter):
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3):
15 Seiten pro Minute
Wasserzeichendruck:
Ja
Sicheres Drucken:
Ja
Posterdruck-Funktion:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.743,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.813,98*
€ 2.158,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.799,40*
€ 2.141,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.771,75*
€ 2.108,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.759,89*
€ 2.094,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.743,34*
€ 2.074,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.