Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Glossy 170g/m 24" Fotopapier Weiß Glanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon Glossy 170g/m 24" Fotopapier Weiß Glanz
Canon Glossy 170g/m 24" Fotopapier Weiß Glanz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6058B002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6058B002
EAN/GTIN:
     8714574575155
Suchbegriffe:
Fotodruckpapier
Fotoformatpapier
Fotokarte
Fotopapier
Dieses hochwertige Glossy Tintenstrahl-Fotopapier besitzt eine Spezialbeschichtung für überzeugende, natürlich wirkende Farbprints von Grafiken, Präsentationen und Fotos. Das Papier ist praktisch sofort oberflächentrocken, wischfest und bietet gute Farbdichte und exzellente Bildschärfe. Es ist kompatibel zu vielen digitalen Drucksystemen sowohl auf Farbstoff- als auch Pigmentbasis und eignet sich hervorragend für den täglichen Vielzweck-Einsatz. Das Tragen von Baumwollhandschuhen wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
37032000
Rollenlänge:
30 m
Oberflächentyp:
Glanz
Mediengewicht:
170 g/m²
Produktfarbe:
Weiß
Druckmedien - Stärke:
172 µm
Druckmaterial Lagerungsbeständigkeit:
2 Jahr(e)
Zertifizierung:
PEFC
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
30 - 75 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
30 - 75 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,66*
€ 112,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,45*
€ 106,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.