| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-6119C001 Herst.-Nr.: 6119C001 EAN/GTIN: 4549292218282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit der Canon CLI-531C Tintenpatrone Cyan in deinem Drucker kannst du hochwertige Fotos erzielen. Die Patrone kann als Teil eines Farbpatronensets bis zu 515 Seiten¹ drucken. Die cyanfarbene Tinte befindet sich neben 4 Farbstofftinten. Die Farbstofftinten liefern kräftige und leuchtende Farben für fantastische Fotodrucke.
- Die Tintenpatrone Cyan liefert hochwertige Dokumenten- und Fotodrucke, perfekt für zu Hause oder fürs Büro - Die Tinte befindet sich neben 4 Farbstofftinten und einer Tinte Pigmentschwarz. Unsere Farbstofftinten bieten eine noch bessere Leistung für das Drucken von Fotos. Sie liefern hervorragende und leuchtende Farben - Die Patrone kann bis zu 515 Seiten¹ drucken. Du kannst also mit einer Patrone zahlreiche Drucke erzielen - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Original | Druckfarben: | Cyan | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | PIXMA TS8750, PIXMA TS8751 | Seitenergebnis Farbtinte: | 515 Seiten | Farbtintenpatronenanzahl: | 1 |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma TS 8700 Series; Pixma TS 8750; Pixma TS 8750 Series; Pixma TS 8751 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatronen für canon cyan, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |