| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6205C001 Herst.-Nr.: 6205C001 EAN/GTIN: 4549292223378 |
| |
|
| | |
| Mit der Canon PG-585 Tintenpatrone in der Farbe Schwarz erzielst du scharfe und langlebige Drucke in Pigmentschwarz. Mit ihr kannst du zu Hause Dokumenten mit einer Druckleistung von bis zu 180 Seiten¹ drucken. Diese schwarzen Tintenpatronen liefern genauso langlebige Drucke wie Patronen für das Büro. Dank der neuen Bildverarbeitung sind schärfere, langlebigere, schnellere und effizientere Drucke möglich. Die Tinte ist außerdem wasserfest. Deine Drucke werden also geschützt.
- Mit der schwarzen Tintenpatrone kannst du bis zu 180 Seiten¹ drucken. Mit einer einzigen Patrone¹ kannst du also zahlreiche Drucke erzielen. - Neue Technologien sorgen außerdem für schärferen Text, der sich ideal für den Dokumentendruck eignet. - Dank der neuen Bildverarbeitung mit dem neuen Druckkopf sind schnellere und langlebigere Drucke von Dokumenten möglich. - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | PIXMA TS7750i, PIXMA TS7650i | Seitenergebnis schwarze Tinte: | 180 Seiten | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma TS 7600 Series; Pixma TS 7640 i; Pixma TS 7650 i; Pixma TS 7700 Series; Pixma TS 7740 i; Pixma TS 7750 i |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Hängeablagebox, Hängebox, Hängekorb, Hängemappen-Gestell, Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, druckkopf canon, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |