| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6211B008 Herst.-Nr.: 6211B008 EAN/GTIN: 4960999844015 |
| |
|
| | |
| Mit dem Professionellen Fotopapier Luster, einem professionellen Fotopapier mit glänzender Struktur, erhalten Sie lebendige Farb- und beeindruckende Schwarzweißdrucke. Damit gelingt Ihnen auch zu Hause ein attraktiver Fotolabor-Look. Weitere Informationen: | | Medienabmessungen (Einzelblatt): | A3+ | Medienanzahl pro Paket: | 20 Blätter | Druckmaterial - Helligkeit: | 92 | Warentarifnummer (HS): | 37032000 | Oberflächentyp: | Satin | Mediengewicht: | 260 g/m² | Produktfarbe: | Weiß | Druckmedien - Stärke: | 260 µm | Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 70 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 20 - 70 % |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Inkjet-Fotoformatpapier, Inkjet-Fotopapier, Inkjet-Glossypapier, Inkjet-Photoformatpapier, Inkjet-Photopapier, Inkjetfotopapier, Inkjetphotopapier, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, fotodruckpapier a3, inkjet fotopapier, fotodruckpapier canon |
| | |
| |