| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6261B002 Herst.-Nr.: 6261B002 EAN/GTIN: 4960999909097 |
| |
|
| | |
| Mit der All-in-One Cartridge 732 M haben Sie die Gewissheit, dass Sie stets saubere und scharfe Drucke erhalten. Eine Kapazität von rund 6.400 Seiten (gemessen nach ISO 19798) stellt sicher, dass eine einzige Cartridge für viele Ihrer Druckaufträge ausreicht.
Manche Dinge sind füreinander geschaffen. Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Die Canon Tonertechnik bürgt für überragende Ergebnisse. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten – für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit.
Original Canon All-in-One-Patronen garantieren höchste Druckqualität. Sie enthalten alle wesentlichen Verschleißteile. Wenn Sie die All-in-One-Patrone austauschen, ist Ihr Drucker daher praktisch wie neu.
Qualitätssicherung Dank original Canon Patronen haben Sie die Sicherheit, dass jede Patrone außergewöhnliche Leistung liefert. Wiederbefüllte Patronen erreichen in der Regel nicht das Druckniveau neuer Canon Patronen, weil ihre Einbauteile teilweise oder vollständig verschlissen sein können.
Die Fertigung und Montage von Tonerpatronen ist ein komplexer Vorgang mit mehreren hundert Arbeitsschritten. Canon hat daher eine automatisierte Fertigungsanlage entwickelt, bei der modernste Technik zum Einsatz kommt. Sie ermöglicht es, Patronen in der Qualität zu erstellen, die unsere Kunden erwarten.
Keine unschönen Linien Die lichtempfindliche Trommeleinheit ist eine der empfindlichsten bildgebenden Komponenten im Drucker. Neue Canon Patronen stellen sicher, dass sich auf Trommel und Fixierrolle keine Tonerreste ansammeln. So werden unschöne Linien, unscharfe oder graue Hintergründe sowie Beschädigungen am Drucker vermieden. Original Canon Toner garantiert die einwandfreie Funktion der Trommeleinheit. Das Ergebnis sind durchgängig klare, saubere Dokumente.
Sauberer Arbeitsbereich Die einzigartige Rollenaufladung von Canon sorgt für ozonfreies Drucken. Diese saubere Technologie schadet weder Mensch noch Umwelt und ermöglicht zudem eine kompaktere Patrone, weil weniger Teile benötigt werden. Außerdem sind alle Tinten und Patronen von Canon ungefährlich. Daher müssen unsere Patronen nicht gesondert entsorgt werden.
Einfaches Recycling Originalpatronen von Canon können innerhalb des Recycling-Programms, das Deponieabfall vermeidet, zurückgegeben werden. Um mehr über das Programm zu erfahren oder um ein Formular für die kostenlose Rückgabe anzufordern, besuchen Sie unsere Patronen-Recycling Website. Weitere Informationen: | | Drucktechnologie: | Laserdrucken | Druckleistung (in Seiten) - Fußnote: | ISO/IEC 19798 | Betriebstemperatur: | 10 - 40 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 60 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Kompatibilität: | Canon i-SENSYS LBP7780Cx | Farbtoner-Seitenleistung: | 6400 Seiten | Tintenpatronenkapazität: | Standardertrag | Produktfarbe: | Schwarz | Warentarifnummer (HS): | 84439990 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | i-SENSYS LBP-5480; i-SENSYS LBP-7780 cdn; i-SENSYS LBP-7780 cx; LBP -5480 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |