Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon GI-55 Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Canon GI-55 Y
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6291C001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6291C001
EAN/GTIN:
     4549292222395
Suchbegriffe:
Drucker Nachfüllset
Drucker-Tintenflasche
Tintenpatronen-Nachfüllset
Druckerpatrone
Die Canon GI-55Y Tintenflasche Gelb liefert hochwertige gelbe Tinte für den Druck von Geschäftsdokumenten und Fotos zu Hause und bei der Arbeit. Bei Verwendung mit einem kompletten Set farbiger Pigmenttinten sparst du Geld, da sie eine Reichweite von bis zu 3.000 Seiten¹ haben (bis zu 4.500 Seiten im Sparsam-Modus²), so kannst du auf Dauer Geld sparen. Außerdem profitiert die Tinte von der neuen Bildverarbeitung, sodass deine Dokumente schärfer aussehen und langlebiger sind.

- Verwende die GI-55Y 40-ml-Tintenflasche Gelb mit einem kompletten Farbtintenset für eine Reichweite von bis zu 3.000 Seiten¹ (4.500 im Sparsam-Modus²).
- Dank des Designs der Flasche wird beim Nachfüllen des Druckers jeder Tropfen genutzt, sodass du keine benutzten Flaschen zur weiteren Verwendung aufbewahren musst.
- Die neue Bildverarbeitung sorgt für scharfe und langlebige Dokumentendrucke.
- Alle zurückgegebenen Tintenflaschen und Tintenpatronen und jede Toner-Cartridge werden wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
MAXIFY GX1050 MAXIFY GX2050
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen Farbtinte:
40 ml
Seitenergebnis Farbtinte:
3000 Seiten

Kompatible Geräte:
Canon:
Maxify GX 1050; Maxify GX 2040; Maxify GX 2050
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.