Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Canon imagePROGRAF GP-2600S Großformatdrucker WLAN Bubblejet Farbe 2400 x 1200 DPI A1 (594 x 841 mm) Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6411C003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6411C003
EAN/GTIN:
     4549292229851
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Inkjet Drucker
Weitere Informationen:
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Betriebstemperatur:
15 - 30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebautes Display:
Ja
Speicherkapazität:
3000 MB
Interne Speicherkapazität:
500 GB
Speichermedien:
HDD
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
91 W
Stromverbrauch (aus):
0.1 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
2.2 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Drucktechnologie:
Bubblejet
Farbe:
Ja
Maximale Auflösung:
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen:
7
Seitenbeschreibungssprachen:
JPEG, PDF 1.7
Druckfarben:
Cyan, Grau, Magenta, Mattschwarz, Orange, Foto schwarz, Gelb
Randloser Druck:
Ja
Druckköpfe:
1
Ethernet/LAN:
Ja
USB Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Type-A / USB Type-B
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck:
Ja
Mobile Drucktechnologien:
Apple AirPrint
Breite:
1110 mm
Tiefe:
766 mm
Höhe:
1168 mm
Gewicht:
100000 g
Maximale Druckgröße:
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach:
beschichtetes Papier, Glanzpapier, Normales Papier
Schnittbögen:
Ja
Mediengrößen für Randlosdruck:
A1, A2, A3, A3+, B2, B4
Medienstärke:
0.07 - 0.8 mm
Maximale Rollenlänge:
18 m
Maximaler Rollendurchmesser:
170 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.341,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.532,70*
€ 3.013,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.517,93*
€ 2.996,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.441,14*
€ 2.904,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.392,59*
€ 2.847,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.341,70*
€ 2.786,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.