Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551M XL, XL-Tintentank Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon CLI-551M XL, XL-Tintentank Magenta
Canon CLI-551M XL, XL-Tintentank Magenta
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6445B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6445B001
EAN/GTIN:
     4960999904924
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Canon CLI-551M XL, XL-Tintentank Magenta

Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Mit den original Canon XL-Tinten erhalten Sie mehr Ausdrucke für Ihr Geld, ohne bei der Qualität Kompromisse einzugehen. Die PIXMA XL-Tinten ermöglichen das Drucken von deutlich mehr Seiten als die Standardpatronen und erhöhen so auch die Austauschintervalle – ideal für alle, die viel drucken.
Eigenschaften:
Diese magentafarbene Tinte mit hoher Reichweite ermöglicht den Druck von bis zu 2 mal mehr Seiten als die Standardpatrone. Die magentafarbene Tinte mit ChromaLife100+ System wird zum Druck von Dokumenten und Fotos verwendet. Mit diesem 11 ml fassenden Tintentank können bis zu 670 Seiten im A4-Format gedruckt werden
Patronenmerkmale:
Canon ChromaLife100+
Kompatibel mit:
Canon PIXMA iP7250, iP8750, iX6850, MG5450, MG5550, MG5650, MG5655, MG6350, MG6450, MG6450 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG6650, MG7150, MG7150 MONSTER UNIVERSITY Edition, MG7550, MX725, MX925

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 7200 Series; Pixma IP 7240; Pixma IP 7250; Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma IX 6800 Series; Pixma IX 6820; Pixma IX 6850; Pixma MG 5400 Series; Pixma MG 5450; Pixma MG 5500 Series; Pixma MG 5550; Pixma MG 5600 Series; Pixma MG 5650; Pixma MG 5650 white; Pixma MG 5655; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 6400 Series; Pixma MG 6420; Pixma MG 6450; Pixma MG 6600 Series; Pixma MG 6650; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550; Pixma MX 720 Series; Pixma MX 725; Pixma MX 920 Series; Pixma MX 922; Pixma MX 925
Die besten Konditionen aller 48 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
6508B001
ab € 8,97*
Ähnlich
Canon
6443B001
ab € 10,78*
Ähnlich
Canon
6509B001
ab € 9,12*
Ähnlich
Canon
6444B001
ab € 11,98*
Ähnlich
Canon
6512B001
ab € 9,04*
Ähnlich
Canon
6447B001
ab € 12,29*
Ähnlich
Canon
6510B001
ab € 9,07*
Ähnlich
Canon
6511B001
ab € 9,06*
Ähnlich
Canon
6446B001
ab € 12,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.