Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III Objektiv
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6473A015
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6473A015
EAN/GTIN:
     4960999214078
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Das preisgünstige Telezoomobjektiv eignet sich für die unterschiedlichsten Fotografiestile. Dank seiner leichten und kompakten Bauweise kann man es überall dabei haben – ideal auf Reisen, bei denen die hohe Telereichweite entfernte Motive näher bringt und bei kürzerer Brennweite auch gute Porträtaufnahmen macht. Das einfach bedienbare Zoomobjektiv EF 75-300mm f/4-5.6 III bietet einen integrierten Autofokus-Motor für eine schnelle AF-Leistung sowie eine elektromagnetische Blende zur präzisen Einstellung der Blendenöffnung.
Weitere Informationen:
Autofokus:
Ja
AF-Antrieb:
Micro Motor
Kompatibilität:
EOS
Vergrößerung:
0.25 x
Produktfarbe:
Schwarz
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
13/9
Objektivtyp:
Teleobjektiv
Naheinstellgrenze:
1.5 m
Objektivanschluss:
Canon EF
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
32.15 - 8.25 °
Brennweitenbereich:
75 - 300 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Durchmesser:
71 mm
Filtergröße:
58 mm
Länge (mm):
122 mm
Gewicht:
480 g
Warentarifnummer (HS):
90021100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,11*
€ 283,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,50*
€ 264,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,59*
€ 261,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,23*
€ 239,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.