Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PGI-550/CLI-551 PGBK/C/M/Y/BK/GY Multipack mit 6 Tinten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PGI-550/CLI-551 PGBK/C/M/Y/BK/GY Multipack mit 6 Tinten
Canon PGI-550/CLI-551 PGBK/C/M/Y/BK/GY Multipack mit 6 Tinten
Artikel-Nr.:
     339-PGI-550MULTI
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6496B005
EAN/GTIN:
     8714574623207
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Tinten-Sparpackung (Cyan, Magenta, Grau und Pigment und Foto-Schwarz Tintentanks) (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Typ:
Original
Druckfarben:
Foto schwarz, Foto zyan, Foto grau, Foto magenta, Schwarz, Fotogelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
Pixma iP7250/iP7240/iP8750 Pixma MG5440/MG5450/MG5550/MG6350/MG6450/MG7150/MG5650/MG6650/MG7550 Pixma MX925
Schwarzer Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Farbstoffbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
2
Farbtintenpatronenanzahl:
4

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 8700 Series; Pixma IP 8720; Pixma IP 8750; Pixma MG 6300 Series; Pixma MG 6350; Pixma MG 7100 Series; Pixma MG 7120; Pixma MG 7150; Pixma MG 7500 Series; Pixma MG 7550
Angebote (31)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
3
pro Stück
€ 4,15*
ab € 53,66*
€ 69,56*
1 Tag
375
pro Stück
€ 7,50*
ab € 54,12*
€ 69,67*
2 Tage
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,24*
€ 69,74*
1 Tag
60
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,72*
€ 70,06*
1 Tag
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 54,72*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,02*
€ 80,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.