Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon CLI-551 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Artikel-Nr.:
     1817-509594
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6509B009
EAN/GTIN:
     8714574584416
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Mit diesen vier jeweils 7 ml fassenden Tintentanks sparst du Zeit und Geld. Das ChromaLife100+ System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität.
Weitere Informationen:
Druckleistung (in Seiten) - Fußnote:
ISO/IEC 24734
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
PIXMA iP7250, PIXMA iP8750, PIXMA iX6850, PIXMA MG5450, PIXMA MG5550, PIXMA MG5650, PIXMA MG6350, PIXMA MG6450, PIXMA MG6650, PIXMA MG7150, PIXMA MG7550, PIXMA MX725, PIXMA MX925
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
CLI-551 C/M/Y/BK MULTI BL
Farbe:
Ja
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
84
pro Stück
€ 4,50*
ab € 35,13*
€ 46,20*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,15*
€ 46,22*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 36,22*
€ 47,32*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,25*
€ 47,39*
2 Tage
50
pro Stück
€ 4,50*
ab € 36,26*
€ 47,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,13* pro Satz)
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.