| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6509B015 Herst.-Nr.: 6509B015 EAN/GTIN: 8714574679235 |
| |
|
| | |
| Dieses Multipack enthält jeweils einen Tintentank der Farben Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Mit diesen vier jeweils 7 ml fassenden Tintentanks sparst du Zeit und Geld. Das ChromaLife100+ System liefert in Kombination mit Canon Fotopapier herausragende Ergebnisse mit hoher Farbstabilität.
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen*** - Original Canon Tinte ist zu 100% zuverlässig, damit du ohne Probleme drucken kannst*** - Original Canon Tinte liefert bei 100% der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität*** - Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich.
Original Verbrauchsmaterialien Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten. Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | Markenkompatibilität: | Canon | Versorgungstyp: | Multipack | Kompatibilität: | PIXMA iP7250, PIXMA iP8750, PIXMA iX6850, PIXMA MG5450, PIXMA MG5550, PIXMA MG5650, PIXMA MG6350, PIXMA MG6450, PIXMA MG6650, PIXMA MG7150, PIXMA MG7550, PIXMA MX725, PIXMA MX925 | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen: | 1 | Farbtintenpatronenanzahl: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |