| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-6623B001 Herst.-Nr.: 6623B001 EAN/GTIN: 4960999909523 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto magenta | Kompatibilität: | Canon imagePROGRAF iPF6400 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Canon: | imagePROGRAF IPF 6300; imagePROGRAF IPF 6300 S; imagePROGRAF IPF 6350; imagePROGRAF IPF 6400; imagePROGRAF IPF 6400 S; imagePROGRAF IPF 6400 SE; imagePROGRAF IPF 6400 Series; imagePROGRAF IPF 6450 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |