Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PFI-106 Y Druckerpatrone Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CCFJV-6624B001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6624B001
EAN/GTIN:
     4960999909530
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Gelb
Kompatibilität:
Canon imagePROGRAF iPF6400
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
imagePROGRAF IPF 6300; imagePROGRAF IPF 6300 S; imagePROGRAF IPF 6350; imagePROGRAF IPF 6400; imagePROGRAF IPF 6400 S; imagePROGRAF IPF 6400 SE; imagePROGRAF IPF 6400 Series; imagePROGRAF IPF 6450
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 130 Milliliter (ab € 0,44185* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 6 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.