| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CCFJV-6661B001 Herst.-Nr.: 6661B001 EAN/GTIN: 4960999910277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Warentarifnummer (HS): | 84439990 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung: | 10 - 35 °C | Betriebstemperatur: | 15 - 35 °C | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95 % | Typ: | Original | Druckfarben: | Foto zyan | Kompatibilität: | Canon imagePROGRAF iPF9400S | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Farbstoffbasis | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | imagePROGRAF IPF 8300; imagePROGRAF IPF 8300 S; imagePROGRAF IPF 8400; imagePROGRAF IPF 8400 MFP; imagePROGRAF IPF 8400 S; imagePROGRAF IPF 9400; imagePROGRAF IPF 9400 S |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, druckerpatrone canon canon, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |