Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV5 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Canon C-EXV5 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Canon C-EXV5 Tonerkartusche 2 Stück(e) Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-155800
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6836A002
EAN/GTIN:
     5711045516894
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lebensdauer: 15.700 Seiten DIN A4 bei 6 % Deckung, Zur Verwendung mit iR1600, iR1610F, iR2000, iR2010F Manche Dinge sind füreinander geschaffen. Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Die Canon Tonertechnik bürgt für überragende Ergebnisse. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten – für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit. Original Canon All-in-One-Patronen garantieren höchste Druckqualität. Sie enthalten alle wesentlichen Verschleißteile. Wenn Sie die All-in-One-Patrone austauschen, ist Ihr Drucker daher praktisch wie neu. Qualitätssicherung Dank original Canon Patronen haben Sie die Sicherheit, dass jede Patrone außergewöhnliche Leistung liefert. Wiederbefüllte Patronen erreichen in der Regel nicht das Druckniveau neuer Canon Patronen, weil ihre Einbauteile teilweise oder vollständig verschlissen sein können. Die Fertigung und Montage von Tonerpatronen ist ein komplexer Vorgang mit mehreren hundert Arbeitsschritten. Canon hat daher eine automatisierte Fertigungsanlage entwickelt, bei der modernste Technik zum Einsatz kommt. Sie ermöglicht es, Patronen in der Qualität zu erstellen, die unsere Kunden erwarten. Keine unschönen Linien Die lichtempfindliche Trommeleinheit ist eine der empfindlichsten bildgebenden Komponenten im Drucker. Neue Canon Patronen stellen sicher, dass sich auf Trommel und Fixierrolle keine Tonerreste ansammeln. So werden unschöne Linien, unscharfe oder graue Hintergründe sowie Beschädigungen am Drucker vermieden. Original Canon Toner garantiert die einwandfreie Funktion der Trommeleinheit. Das Ergebnis sind durchgängig klare, saubere Dokumente. Sauberer Arbeitsbereich Die einzigartige Rollenaufladung von Canon sorgt für ozonfreies Drucken. Diese saubere Technologie schadet weder Mensch noch Umwelt und ermöglicht zudem eine kompaktere Patrone, weil weniger Teile benötigt werden. Außerdem sind alle Tinten und Patronen von Canon ungefährlich. Daher müssen unsere Patronen nicht gesondert entsorgt werden. Einfaches Recycling Originalpatronen von Canon können innerhalb des Recycling-Programms, das Deponieabfall vermeidet, zurückgegeben werden. Um mehr über das Programm zu erfahren oder um ein Formular für die kostenlose Rückgabe anzufordern, besuchen Sie unsere Patronen-Recycling Website.
Weitere Informationen:
Kapazität:
440 g
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
iR1600, 2000
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Schwarztoner Seitenleistung:
7850 Seiten
OEM-Code:
C-EXV5
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 1600; imageRUNNER 1600 f; imageRUNNER 1600 fl; imageRUNNER 1600 L; imageRUNNER 1610; imageRUNNER 1610 f; imageRUNNER 1610 fl; imageRUNNER 1610 Series; imageRUNNER 1630; imageRUNNER 1670 f; imageRUNNER 2000; imageRUNNER 2000 f; imageRUNNER 2000 fl; imageRUNNER 2000 L; imageRUNNER 2010; imageRUNNER 2010 f; IR 1600; IR 1600 f; IR 1600 fl; IR 1600 L; IR 1600 Series; IR 1610; IR 1610 f; IR 1610 fl; IR 1610 Series; IR 1630; IR 1670 f; IR 2000; IR 2010; IR 2010 f
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Packung
€ 4,50*
ab € 40,50*
€ 42,59*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,90*
ab € 42,02*
€ 44,19*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,50*
ab € 42,52*
€ 44,71*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 41,86*
€ 45,49*
1 Tag
32
pro Paket
€ 5,95*
ab € 44,35*
€ 46,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,59*
€ 50,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,48*
€ 50,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,14*
€ 50,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,44*
€ 49,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,50*
€ 48,20
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 20,25* pro Stück)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.