| |
|
| Artikel-Nr.: CCFJV-7339A001 Herst.-Nr.: 7339A001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Typ: | Original | Druckfarben: | Magenta | Kompatibilität: | BIJ1300/2300 | Farbiger Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Drucktechnologie: | Tintenstrahldrucker | Tintentyp: | Tinte auf Pigmentbasis | Farbe: | Ja |
Kompatible Geräte: | | Canon: | BIJ 1300; BIJ 1300 Series; BIJ 1350; BIJ 1350 D; BIJ 2300; BIJ 2300 Series; BIJ 2350; N 1000; N 1100; N 2000; N 2100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatronen, druckerpatrone für canon, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |