Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)
Canon C-EXV 8 Original 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CCFJV-7623A002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7623A002
EAN/GTIN:
     4960999181141
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
IRC3200, CLC3200, CLC2620, IRC2620, CLC3220
Druckleistung:
40000 Seiten
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Druckfarben:
Magenta
Warentarifnummer (HS):
84439990
Gewicht:
470 g

Kompatible Geräte:
Canon:
CLC 2620; CLC 3200; CLC 3200 Series; CLC 3220; imageRUNNER C 3200; imageRUNNER C 3200 i; imageRUNNER C 3200 n; imageRUNNER C 3200 Series; imageRUNNER C 3220; imageRUNNER C 3220 n; IR-C 2600 Series; IR-C 2620; IR-C 2620 n; IR-C 3200; IR-C 3200 n; IR-C 3200 Series; IR-C 3220; IR-C 3220 n
Danka:
ISC 3232 E
Infotec:
IS C 3232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,67*
€ 425,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,05*
€ 422,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,03*
€ 397,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,29*
€ 387,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,06*
€ 364,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.