Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon C-EXV7 Tonerkartusche Original Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon C-EXV7 Tonerkartusche Original Schwarz
Canon C-EXV7 Tonerkartusche Original Schwarz
Artikel-Nr.:
     CCFJV-7814A002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     7814A002
EAN/GTIN:
     4960999174082
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Lebensdauer: 5.300 Seiten DIN A4 bei 6 % Deckung
Zur Verwendung mit iR1210, iR1230, iR1270F, iR1510, iR1530, iR1570F

Manche Dinge sind füreinander geschaffen. Der Canon Toner ist nahtlos auf Canon Drucker abgestimmt – für eine schnelle Fixierung und Qualität, die Ihren Erwartungen entspricht. Die Canon Tonertechnik bürgt für überragende Ergebnisse. Vertrauen Sie auf original Canon Tinten – für hochwertige Drucke mit langer Haltbarkeit.

Original Canon All-in-One-Patronen garantieren höchste Druckqualität. Sie enthalten alle wesentlichen Verschleißteile. Wenn Sie die All-in-One-Patrone austauschen, ist Ihr Drucker daher praktisch wie neu.

Qualitätssicherung
Dank original Canon Patronen haben Sie die Sicherheit, dass jede Patrone außergewöhnliche Leistung liefert. Wiederbefüllte Patronen erreichen in der Regel nicht das Druckniveau neuer Canon Patronen, weil ihre Einbauteile teilweise oder vollständig verschlissen sein können.

Die Fertigung und Montage von Tonerpatronen ist ein komplexer Vorgang mit mehreren hundert Arbeitsschritten. Canon hat daher eine automatisierte Fertigungsanlage entwickelt, bei der modernste Technik zum Einsatz kommt. Sie ermöglicht es, Patronen in der Qualität zu erstellen, die unsere Kunden erwarten.

Keine unschönen Linien
Die lichtempfindliche Trommeleinheit ist eine der empfindlichsten bildgebenden Komponenten im Drucker. Neue Canon Patronen stellen sicher, dass sich auf Trommel und Fixierrolle keine Tonerreste ansammeln. So werden unschöne Linien, unscharfe oder graue Hintergründe sowie Beschädigungen am Drucker vermieden. Original Canon Toner garantiert die einwandfreie Funktion der Trommeleinheit. Das Ergebnis sind durchgängig klare, saubere Dokumente.

Sauberer Arbeitsbereich
Die einzigartige Rollenaufladung von Canon sorgt für ozonfreies Drucken. Diese saubere Technologie schadet weder Mensch noch Umwelt und ermöglicht zudem eine kompaktere Patrone, weil weniger Teile benötigt werden. Außerdem sind alle Tinten und Patronen von Canon ungefährlich. Daher müssen unsere Patronen nicht gesondert entsorgt werden.

Einfaches Recycling
Originalpatronen von Canon können innerhalb des Recycling-Programms, das Deponieabfall vermeidet, zurückgegeben werden. Um mehr über das Programm zu erfahren oder um ein Formular für die kostenlose Rückgabe anzufordern, besuchen Sie unsere Patronen-Recycling Website.
Weitere Informationen:
Kapazität:
300 g
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
IR 1210, 1230, 1530
Schwarztoner Seitenleistung:
5300 Seiten
OEM-Code:
C-EXV7
Produktfarbe:
Schwarz

Kompatible Geräte:
Canon:
imageRUNNER 1200 Series; imageRUNNER 1210; imageRUNNER 1230; imageRUNNER 1270 f; imageRUNNER 1300; imageRUNNER 1300 Series; imageRUNNER 1310; imageRUNNER 1330; imageRUNNER 1370 f; imageRUNNER 1500 Series; imageRUNNER 1510; imageRUNNER 1530; imageRUNNER 1570 f; IR 1200 Series; IR 1210; IR 1230; IR 1270 f; IR 1300; IR 1300 Series; IR 1310; IR 1330; IR 1370 f; IR 1500 Series; IR 1510; IR 1530; IR 1570 f
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.