Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Canon PG-545XLx2/CL-546X Photo Value Pack - Plus
Artikel-Nr.:
     339-PG-545XL-VAL
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8286B015
EAN/GTIN:
     8714574680040
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Vorteilspaket ist deine praktische Lösung für kosteneffizientes Drucken. Es enthält zwei PG-545XL 15-ml-Schwarztintenpatronen mit hoher Ergiebigkeit zum Drucken von bis zu 400 A4-Seiten pro Patrone und eine CL-546XL 13-ml-Farbpatrone mit hoher Ergiebigkeit zum Drucken von 300 Seiten mit leuchtenden Farben1. Original Canon Tinte verspricht eine bessere Qualität und höhere Zuverlässigkeit, sodass du kosteneffizienter drucken kannst. Das Paket enthält zudem 50 Blätter Foto Glanzpapier im Format 10 x 15 cm, um Alltagsfotos in Laborqualität zu drucken.

- Das Papier-Vorteilspaket enthält zwei Schwarz- und eine Farbtintenpatrone sowie 50 Blatt Foto Glanzpapier für den Alltag
- Original Canon Tinte liefert bei 100 % der Drucke immer eine durchgängig hohe Qualität²
- Jedes Pack der besonders ergiebigen 15-ml-Schwarzpatronen erzeugt bis zu 2,2 Mal mehr Drucke als das Standardäquivalent, sodass du Dokumente über einen längeren Zeitraum hinweg drucken kannst
- Enthält 50 Blatt GP-501 10 x 15 cm Fotoglanzpapier, um auf wirtschaftliche Weise lebendige Fotodrucke zu erzeugen, perfekt für Urlaubs- und Reisefotos
- Original Canon Tinte produziert durchschnittlich 35 % mehr hochwertige Drucke als nachgemachte Patronen²
- Original Canon Tinte ist zu 100 % zuverlässig, damit das Drucken keinen Stress bereitet²
- Das Pack aus 13-ml-Farbpatronen erzeugt bis zu 1,6 Mal mehr Drucke als das Standardäquivalent, sodass dir niemals die leuchtenden Farben ausgehen
- Jede zurück gegebene Toner-Cartridge und jeder Tintenbehälter wird wiederverwendet oder recycelt. Das ist kostenlos, einfach und umweltfreundlich

Original Verbrauchsmaterialien
Original Canon Verbrauchsmaterialien sind einfach besser – sie sorgen dafür, dass dein Canon Drucker immer beste Ergebnisse liefert und bieten dabei ein gutes Preis-Leistungsverhältnis.

Erlebe eindrucksvolle und langlebige Drucke mit original Canon Tinten – Tinten, denen du vertrauen kannst, dass sie in perfekter Harmonie mit deinem Drucker arbeiten.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Foto-Wertpaket
Kompatibilität:
PIXMA iP2850, PIXMA MG2450, PIXMA MG2550, PIXMA MG2950, PIXMA MX495, PIXMA MG3050, PIXMA MG3051, PIXMA MG3052, PIXMA MG3053, PIXMA MG2550S, PIXMA MG2555S, PIXMA TS3150, PIXMA TS3151, PIXMA TS305, PIXMA TS205, PIXMA TR4550, PIXMA TR4551, PIXMA TS3350, PIXMA TS3351, PIXMA TS3352, PIXMA TS3355, PIXMA TS3450, PIXMA TS3451, PIXMA TR4650, PIXMA TR4651
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen:
2
Farbtintenpatronenanzahl:
1
Volumen schwarze Tinte:
15 ml
Volumen Farbtinte:
13 ml
Tintenpatronenkapazität:
Hohe (XL-) Ausbeute

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 202; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
4
pro Stück
€ 4,15*
ab € 49,04*
€ 64,07*
1 Tag
402
pro Stück
€ 7,50*
ab € 49,86*
€ 64,17*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 50,72*
€ 65,12*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 50,82*
€ 65,50*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 51,94*
€ 66,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,69*
€ 74,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.