Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Canon PG-545/CL-546 BK/C/M/Y Tinte Multipack
Artikel-Nr.:
     339-PG-545MULTI
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8287B005
EAN/GTIN:
     8714574605517
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Dieses Multipack enthält eine 8 ml Schwarztinte und eine 8 ml Farbtinte. Mit diesem kompletten Tintensortiment sparst du Zeit und Geld (gemäß ISO/IEC 24711¹ Standard).
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 35 °C
Betriebstemperatur:
15 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Markenkompatibilität:
Canon
Versorgungstyp:
Multipack
Kompatibilität:
PIXMA iP2850, PIXMA MG2450, PIXMA MG2550, PIXMA MG2950, PIXMA MG3050, PIXMA MG3051, PIXMA MG3052, PIXMA MG3053, PIXMA MG2550S, PIXMA MG2555S, PIXMA MX495, PIXMA TS3150, PIXMA TS3151, PIXMA TS205, PIXMA TS305, PIXMA TR4550, PIXMA TR4551, PIXMA TS3350, PIXMA TS3351, PIXMA TS3352, PIXMA TS3355, PIXMA TS3450, PIXMA TS3451, PIXMA TR4650, PIXMA TR4651
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintenpatronenkapazität:
Standardertrag
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
OEM-Code:
PG-545/CL-546 MULTI BL

Kompatible Geräte:
Canon:
Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4645; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 202; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckkopf canon, druckkopf, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 339
1232
2
pro Stück
€ 4,15*
ab € 14,31*
€ 18,74*
1 Tag
500
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 28,82*
€ 37,39*
1 Tag
200
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 28,95*
€ 37,52*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,41*
€ 38,30*
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,58*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 339
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,3006
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,55*
€ 22,0745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,78*
€ 21,1582
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,31*
€ 17,0289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 37,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 339
Versand: Lager 339
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,15*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.