Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon BCI-6R Tinte Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon BCI-6R Tinte Rot
Canon BCI-6R Tinte Rot
Artikel-Nr.:
     CCFJV-8891A002
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8891A002
EAN/GTIN:
     4960999193298
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ein Rot-Tintentank eignet sich zum Druck von Dokumenten und Fotos auf unterschiedlichen Druckmedien. Diese Tinte ermöglicht den Druck von bis zu 2.300 A4-Seiten (Druck gem. ISO/IEC 24711† Seite) – in Kombination mit Canon Fotopapier sind deine Fotos dank ChromaPLUS System vor Verblassen geschützt.
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84439990
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Typ:
Original
Druckfarben:
Rot
Markenkompatibilität:
Canon
Kompatibilität:
i9900, PIXMA iP8500
Seitenergebnis Farbtinte:
2300 Seiten
Farbiger Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Drucktechnologie:
Tintenstrahldrucker
Tintentyp:
Tinte auf Pigmentbasis
Farbe:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
I 990; I 9900; I 9900 Series; I 9950; Pixma IP 8500
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.