Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-F120 Arbeitsplatzscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon imageFORMULA DR-F120 Arbeitsplatzscanner
Canon imageFORMULA DR-F120 Arbeitsplatzscanner
Canon imageFORMULA DR-F120 Arbeitsplatzscanner
Canon imageFORMULA DR-F120 Arbeitsplatzscanner
Canon imageFORMULA DR-F120 Arbeitsplatzscanner
Energy Star
Canon Logo
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9017B003
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9017B003
EAN/GTIN:
     4528472106588
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Flachbettscanner

Canon imageFORMULA DR-F120 Arbeitsplatzscanner

Entscheiden Sie sich mit diesem leistungsstarken Flachbettscanner mit automatischem Dokumenteneinzug für Effizienz und Vielseitigkeit
So mühelos und schnell kann Scannen sein: mit dem vielseitigen Duplex-Dokumentenscanner imageFORMULA DR-F120, der nicht nur über einen automatischen Vorlageneinzug verfügt, sondern auch über eine Flachbetteinheit. Er ist perfekt für die Digitalisierung unterschiedlichster Dokumentenarten in hoher Qualität.
  • Hohe Produktivität dank schnellem Simplex Scan (20 Seiten/Min.), produktivem beidseitigem Scannen (36 Bilder/Min.) und 50-Blatt-ADF
  • Scannen von Büchern, Zeitschriften und empfindlichen Vorlagen über das integrierte Flachbett
  • Durch die Auflösung von bis zu 2400 dpi erreichen Sie eine herausragende Bildqualität
  • Bequemes Scannen mithilfe der Software CaptureOn Touch 3 und Auftragserledigung per Tastendruck
  • Umwandlung in durchsuchbare PDFs und Anbindung an Ihre Cloud-Anwendungen
  • Niedrigere Betriebskosten durch geringen Stromverbrauch

Mehr Produktivität

Mit dem DR-F120 können Sie unterschiedlichste Dokumentenarten präzise und effizient digitalisieren: eine kompakte Scan-Komplettlösung, die einen automatischen Vorlageneinzug (ADF) und ein Flachbett vereint. Dank dem 50-Blatt-Dokumenteneinzug und Scangeschwindigkeiten von 20 Seiten pro Minute sparen Sie wertvolle Zeit. Zuverlässig verarbeitet der DR-F120 Tag für Tag bis zu 800 Scans.

Mühelose Handhabung von Dokumenten

Trotz kompakten Abmessungen und geringem Platzbedarf vermag der DR-F120 eine Vielzahl von Materialien und Formaten zu scannen - einseitige Vorlagen sowie auch doppelseitige Belege in einem Arbeitsgang. Über den geraden ADF-Pfad können Sie DIN A4-Dokumente und Vorlagen von bis zu 1 Meter Länge erfassen. Die Trennwalze im Einzugsmechanismus sorgt für hohe Zuverlässigkeit und Zeitersparnis beim Scannen gemischter Dokumente. Der Flachbettscanner ist ideal zum Erfassen von Büchern, Plastikkarten oder Zeitschriften in einer Größe von bis zu 216 × 356 mm. Ebenso verlässlich verarbeitet er Fotos sowie schwere, dünne und empfindliche Dokumente.

Exzellente Bildqualität

Dank 2400 dpi Auflösung, integrierten Bildverbesserungsfunktionen und der wegweisenden Bildtechnologie von Canon liefert der DR-F120 Scan für Scan herausragende Ergebnisse. Über die dreidimensionale Farbkorrektur erzielen Sie eine hervorragende Farbgenauigkeit.

Einfache, komfortable Bedienung

Über den Vollautomatikmodus, der bei jedem gescannten Bild selbsttätig die besten Einstellungen auswählt, erreichen Sie per Tastendruck ausgezeichnete Ergebnisse. Über integrierte Werkzeuge werden automatisch leere Seiten gelöscht, Papierformate und Textausrichtung erkannt sowie Schieflagen korrigiert. Routineaufgaben lassen sich über 3 Auftragstasten auf dem Bedienfeld des Scanners noch einfacher erledigen.

Mitgelieferte Software für mehr Möglichkeiten

Durch die CaptureOnTouch 3 Software von Canon wird Scannen zu einer intuitiven Angelegenheit. Mit dieser vielseitigen Lösung können Bediener ihre Dokumente noch leichter scannen, bearbeiten und versenden. Über Symbole auf der Bedienoberfläche können Nutzer Schritt für Schritt ihre Papiervorlagen in das gewünschte Dateiformat (PDF, TIFF, JPEG, BMP, PNG und PowerPoint) umwandeln. CaptureOnTouch ist zugleich eine einfache Ablage- und Archivierungslösung, mit der Sie durchsuchbare PDFs erstellen können – sogar mit bequemer Volltextsuche zu Recherchezwecken. Dazu gehören auch Cloud Plug-ins an SharePoint, SugarSync, OneDrive, Dropbox, Google Drive™ und Evernote. ISIS- und TWAIN-Treiber sind installiert.

ALLGEMEINE PRODUKTBESCHREIBUNG:

  • Typ:Desktop-Flachbettscanner mit ADF
  • Bildsensor:1-Zeilensensor (CMOS CIS)
  • Optische Auflösung:600dpi/1200dpi
  • Lichtquelle:LED (RGB)
  • Scanmodus:Vorderseite/Rückseite/beidseitig
  • Schnittstelle:USB 2.0 Hi-Speed
  • Abmessungen:Fach geschlossen (B x T x H): 46,9 x 33,5 x 12 cm
    Fach geöffnet (B x T x H): 49,5 x 33,5 x 20,1 cm
  • Gewicht:ca. 4,6 kg
  • Stromversorgung:220–240 V, 50–60 Hz
  • Stromverbrauch:Betrieb: max. 19,9 W; Ruhemodus: max. 2,5 W; ausgeschaltet: weniger als 0,5 W
  • Betriebsumgebung:Temperatur: 10 bis 32,5 °C, relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
  • Umweltrichtlinien:RoHS und ENERGY STAR

SCANSPEZIFIKATIONEN:

  • Schwarzweiß:20 Seiten / 36 Bilder pro Min.
  • Farbe:10 Seiten / 18 Bilder pro Min.
  • Auflösung:150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 60 0dpi, 1200 x 1200 dpi, 2400 x 2400 dpi
  • Dokumentenausgabe:Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe
  • Empfohlene max. Arbeitsbelastung:bis zu 800 Scans pro Tag

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN:

  • Breite:ADF: 51 bis 216 mm
    Flachbett: bis 216 mm
  • Länge:ADF: 89 bis 356 mm
    Flachbett: bis 356 mm
  • Papierstärke:ADF: 50 bis 128 g/m² (0,05 bis 0,15 mm)
  • Langdokumentmodus:bis 1 Meter
  • Scannen von Visiten- und Kreditkarten:Breite: 51 mm Länge: 89 mm Stärke 128 bis 209 g/m²
  • Papiertrennung:Retard-Roller-System
  • Zufuhrkapazität:max. 50 Blatt (80 g/m²)

BESONDERE FUNKTIONEN:

  • Automatische Erkennung der Seitengröße, Schieflagenkorrektur, automatische Farberkennung, Textverbesserung, Löschung leerer Seiten, Textausrichtung, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Vorschau, Kantenanhebung, Farbausblendung (RGB), Farbverstärkung (RGB), Moiré-Verminderung, Zeichenhervorhebung, Verhinderung von Durchschimmern / Hintergrundentfernung, Schattenentfernung, Randentfernung, Entfernung von Punkten, Falzentfernung, Entfernung von Lochungen, Fotokorrektur, Doppelblatteinzugserkennung (nach Länge), Erkennung von automatischer Zufuhr/Flachbett, schnelle Scanfortsetzung nach Fehleinzug

SOFTWAREPAKET:

  • Windows:ISIS-/TWAIN-Treiber (Windows XP/VISTA/7/8/Server 2008/Server 2012)
    CaptureOnTouch 3
    EMC Captiva Cloud Runtime Controls

VERBRAUCHSMATERIAL:

  • Austauschrollen

ZUBEHÖR:

  • Silex SX-DS-4000U2
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 249,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,39*
€ 320,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,76*
€ 315,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,29*
€ 296,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon
0651C003
ab € 358,59*
Ähnlich
Canon
9392B003
ab € 1.531,13*
Ähnlich
Canon
5482B003
ab € 472,23*
Ähnlich
Canon
9725B003
ab € 605,14*
Ähnlich
Canon
8683B003
ab € 1.312,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.