Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Canon
>
Artikel
Canon PGI-1500XL C Cyan DRHD XL-Tintentank
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CCFJV-9193B001
Hersteller:
Canon
Herst.-Nr.:
9193B001
EAN/GTIN:
4549292003888
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Canon PGI-1500XL C Cyan DRHD XL-Tintentank
Weitere Informationen:
XL-Tinte:
Die Dual Resistant High Density Tinten, die speziell für den Office-Druck auf Normalpapier optimiert sind, sorgen für gestochen scharfen Text und lebendige Farben. Zudem sind diese pigmentierten Tinten Marker- und abriebfest – ideal also für hochwertige und lange haltbare Geschäftsdokumente.
Eigenschaften:
DRHD Pigmenttinten sorgen bei jedem Druck für professionelle Geschäftsdokumente in hoher Qualität. Die hochdichte Cyantinte liefert Drucke mit starken Farben, langer Lebensdauer und hoher Haltbarkeit. Die XL-Cyantinte (12 ml) mit hoher Reichweite druckt bis zu 1.020 A4-Dokumente
Kompatibel mit:
Canon MAXIFY MB2050, MB2350
Kompatible Geräte:
Canon:
Maxify MB 2000 Series; Maxify MB 2050; Maxify MB 2100 Series; Maxify MB 2150; Maxify MB 2155; Maxify MB 2300 Series; Maxify MB 2350; Maxify MB 2700 Series; Maxify MB 2750; Maxify MB 2755
... >
canon
>
Drucker
>
Druckertinte, Toner und Fotopapier
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Canon Druckerpatrone
,
Canon Tinte
,
Druckerpatrone Canon
,
Druckerpatronen Canon
,
Inkjet-Patrone Canon
,
Tinte Canon
,
Tintenstrahlpatrone Canon
,
Druckerpatrone für Canon
,
Druckerpatronen für Canon
,
Inkjet-Patrone für Canon
,
Tintenstrahlpatrone für Canon
,
Druckerpatrone für Hewlett-Packard
,
Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard
,
Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard
,
Nachfüll-Patrone
,
Nachfüllpatrone
,
canon druckerpatrone cyan
,
druckerpatrone für canon
,
druckerpatronen für canon cyan
,
Tintenpatrone
,
Tinte
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,72*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Canon PGI-1500XL BK Schwarz DRHD XL-Tintentank
Canon
9182B001
ab € 18,77*
Ähnlich
Canon PGI-1500XL BK/C/M/Y XL-Multipack mit vier Farben
Canon
9182B004
ab € 52,04*
Ähnlich
Canon PGI-1500XL M Magenta DRHD XL-Tintentank
Canon
9194B001
ab € 11,71*
Ähnlich
Canon PGI-1500XL Y Gelb DRHD XL-Tintentank
Canon
9195B001
ab € 11,71*
Ähnlich
Canon PGI-2500XL BK Schwarz DRHD XL-Tintentank
Canon
9254B001
ab € 22,49*
Ähnlich
Canon PGI-9 MBK/PC/PM/R/G Fünf-Farben-Multipack
Canon
1033B013
ab € 50,13*
Ähnlich
Canon PGI-9 PBK/C/M/Y/GY Fünf-Farben-Multipack
Canon
1034B013
ab € 49,86*
Ähnlich
Canon PGI-9G Tintentank Grün
Canon
1041B001
ab € 9,90*
Ähnlich
Canon PGI-9GY Tintentank Grau
Canon
1042B001
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen