Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Objektiv – Graphit-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Objektiv – Graphit-Grau
Canon EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Objektiv – Graphit-Grau
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9517B005
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9517B005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Die Kombination aus leistungsstarker Tele-Reichweite und hochwertigen Aufnahmen: Das leichte und kompakte EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM Objektiv ist der ideale Begleiter deiner spiegellosen Systemkamera auf Reisen oder bei Naturaufnahmen. Der manuelle Fokusring ermöglicht ganz einfach die manuelle Fokussierung. Die Naheinstellgrenze von 1 Meter macht das Objektiv auch ideal für aussagekräftige Porträtaufnahmen. Stepping Motor (STM) Technologie für die gleichmäßige, leise Fokussierung beim Videodreh und Bildstabilisator zur Kompensation von Kamerawacklern – ideal für Aufnahmen aus der freien Hand oder bei wenig Licht.
Weitere Informationen:
AF-Antrieb:
STM
Maximaler Zoomfaktor:
0.21 x
Kompatibilität:
Canon
Produktfarbe:
Schwarz
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
17/11
Objektivtyp:
Standardzoomobjektiv
Minimale Blendenzahl:
4,5
Naheinstellgrenze:
1 m
Maximale Blendenzahl:
32
Objektivanschluss:
Canon EF-M
Betrachtungswinkel (horizontal):
6.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
4.33 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
27.86 - 7.86 °
Brennweitenbereich:
55 - 200 mm
Anzahl Blendenlamellen:
7
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
88 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
320 mm
Bildsensor Format:
APS-C
Bildstabilisator:
Ja
Durchmesser:
60.9 mm
Filtergröße:
52 mm
Länge (mm):
86.5 mm
Gewicht:
260 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 616,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,87*
€ 854,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 705,70*
€ 839,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,77*
€ 805,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,65*
€ 780,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 616,26*
€ 733,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.