Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S10-22U SLR Superweitwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF-S10-22U SLR Superweitwinkel
Canon EF-S10-22U SLR Superweitwinkel
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9518A001
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9518A001
EAN/GTIN:
     4960999240176
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Manueller Fokus:
Ja
AF-Antrieb:
USM
Maximaler Zoomfaktor:
0.17 x
Streulichtblende:
Ja
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
13/10
Objektivtyp:
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl:
22
Naheinstellgrenze:
0.24 m
Objektivanschluss:
Canon EF-S
Betrachtungswinkel (horizontal):
63.5 °
Betrachtungswinkel (vertikal):
107.5 °
Brennweitenbereich:
10 - 22 mm
Anzahl Blendenlamellen:
6
Durchmesser:
83.5 mm
Filtergröße:
77 mm
Länge (mm):
89.8 mm
Gewicht:
385 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 548,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,09*
€ 771,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,00*
€ 758,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,53*
€ 701,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,41*
€ 670,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 548,32*
€ 652,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.