Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Objektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Objektiv
Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM Objektiv
Artikel-Nr.:
     CCFJV-9518A007
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     9518A007
EAN/GTIN:
     4960999246796
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Mit seinem leichten und mobilen Design, das ideal für Reisen ist, ist das Weitwinkel-Zoomobjektiv EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM perfekt für präzise Aufnahmen von weiten Szenen und beeindruckender Architektur. Die Ultraschall-Motor (USM)-Technologie arbeitet mit der Kamera zusammen für einen schnellen und präzisen Autofokus – eine manuelle Anpassung ist dabei jederzeit möglich. Der 10-22mm-Brennweitenbereich bietet einen sehr weiten Blickwinkel für weitläufige Landschaftsaufnahmen und alle übrigen Motive, bei denen mehr auf das Bild kommen soll.
Weitere Informationen:
Kameramarkenkompatibilität:
Canon
Manueller Fokus:
Ja
AF-Antrieb:
USM
Maximaler Zoomfaktor:
0.17 x
Streulichtblende:
Ja
Vergrößerung:
0.17 x
Komponente für:
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
13/10
Objektivtyp:
Superweitwinkel
Minimale Blendenzahl:
22
Naheinstellgrenze:
0.24 m
Objektivanschluss:
Canon EF-S
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
107.5 - 63.5 °
Brennweitenbereich:
10 - 22 mm
Anzahl Blendenlamellen:
6
Durchmesser:
83.5 mm
Filtergröße:
77 mm
Länge (mm):
89.8 mm
Gewicht:
385 g
Warentarifnummer (HS):
90021100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 762,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,59*
€ 999,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,04*
€ 993,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,98*
€ 975,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 801,49*
€ 953,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 762,52*
€ 907,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.